SIEMENS - Conector 20 hilos H05V-K borne tornillo 2,5m

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector 20 hilos H05V-K borne tornillo 2,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 2.5 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7922-5BC50-0AB0

Ref.Sonepar

547139

EAN

4025515154051

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

2.5 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Conexión roscada

Número de polos:

40

Conector frontal para SIMATIC S7-1500 40 polos (6ES7592-1AM00-0XB0) con 20 conductores independientes de 0,5 mm2 (1-20) Tipo de conductor H05V-K versión de tornillo L = 2,5 m El conector frontal preconfeccionado de 40 polos con 20 conductores individuales de tipo H05V-K, con una sección de conductor de 0,5 mm2 y una longitud de 2,5 m, en variante de tornillo, está diseñado para la conexión a un módulo de E/S digitales de SIMATIC S7-1500. Este se enchufa en el módulo que se va a cablear en lugar del conector frontal. Así, las señales del módulo de E/S digitales se pueden conectar fácilmente a los elementos que se van a cablear a través de los conductores individuales numerados. Este conector frontal con conductores individuales forma parte de la conexión flexible de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de disminuir los costes de cableado en un 50 %, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS