SIEMENS - Conector 6mm² 220mm negro para repartidor SIKClip - 5ST2527
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST2527
Ref.Sonepar
799874
EAN
4001869319124
Cable de conexión con conector 6 mm2, 220 mm de largo Aislamiento negro Componentes accesorios para aparatos de protección diferencial y automáticos magnetotérmicos de Siemens. Los componentes adicionales de Siemens son una parte esencial de los aparatos de protección SENTRON para la instalación eléctrica. Como accesorios para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos, ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones. Ya sea para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece los accesorios adecuados para todos los interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. Los accesorios Siemens para interruptores diferenciales y automáticos magnetotérmicos se caracterizan especialmente por: 1. Accesoriabilidad con todos los componentes al efecto. 2. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 3. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


