SIEMENS - Conector 7/8" 24V conmutada 2,5mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RK1902-3BA00
Ref.Sonepar
232029
EAN
4011209855601
Tipo de accesorio:
Otros
Conector 7/8" para 24 V conmutado y no conmutado con conexión de tornillo, 1,5 mm2 acodado, pin Diámetro de cable 6...8,7 mm Intensidad de empleo máx. 9 A IP67 en estado enchufado y estado atornillado Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


