SIEMENS - Conector acodado M12 4 polos borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector acodado M12 4 polos borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1902-4CA00-4AA0

Ref.Sonepar

792100

EAN

4011209891739

Tipo de accesorio:

Otros

Conector hembra M12 acodado Borne de tornillo 4 polos máximo 0,75 mm2 Codificación A máximo 4 A Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS