SIEMENS - Conector bus PROFIBUS ET200 15,8x59x35,6mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Pin
Anchura - 15.8 mm
Altura - 59 mm
Profundidad - 35.6 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7972-0BA52-0XA0
Ref.Sonepar
84164
EAN
4025515077299
Tipo de contacto:
Pin
Anchura:
15.8 mm
Altura:
59 mm
Profundidad:
35.6 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión borne de desplazamiento
Material de la carcasa:
Plástico
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


