SIEMENS - Conector carcasa metálica robusta conexión rápida SCALANCE X208

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector carcasa metálica robusta conexión rápida SCALANCE X208

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DB10-6AA8

Ref.Sonepar

582424

EAN

4019169851404

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP67

IE M12 Plug PRO M12 conector con caja de metal robusta y sistema de montaje rápido, 180° salida de cable (codificación D) 1 paquete = 8 unidades para SCALANCE X208 PRO y ET 200 PRO PN SIMATIC NETIE M12 Plug PRO (PROFINET)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS