SIEMENS - Conector casquillo 24V 7/8" 5 vías

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector casquillo 24V 7/8" 5 vías

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RK1902-3DA00

Ref.Sonepar

139699

EAN

4011209855595

Tipo de accesorio:

Otros

24 V conector hembra - 7/8" acodado 5 polos máximo 1,5 mm2 con bornes de tornillo Diámetro de cable 6...8,7 mm Intensidad de empleo máx. 9 A IP67 en estado enchufado y estado atornillado Para la conexión de los aparatos SIRIUS se dispone de cables de bus, de energía y de control, así como de conectores macho y hembra en un gran número de variantes para todos los requisitos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS