SIEMENS - Conector conexión bus salida axial para PC 12 Mbits/s - 6GK1500-0EA02
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 15 mm
Altura - 57 mm
Profundidad - 39 mm
Número de polos - 9
Temperatura ambiente - -25...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1500-0EA02
Ref.Sonepar
36153
EAN
4019169400800
Anchura:
15 mm
Altura:
57 mm
Profundidad:
39 mm
Número de polos:
9
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
0...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20


