SIEMENS - Conector conexión FASTCONNECT axial PC 12 Mbits/s
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 16 mm
Altura - 62 mm
Profundidad - 34.5 mm
Número de polos - 9
Temperatura ambiente - -25...80 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1500-0FC10
Ref.Sonepar
84163
EAN
4025515076230
Anchura:
16 mm
Altura:
62 mm
Profundidad:
34.5 mm
Número de polos:
9
Temperatura ambiente:
-25...80 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


