SIEMENS - Conector frontal para módulo señalización terminal pinza

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector frontal para módulo señalización terminal pinza

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Otros

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7392-1BJ00-0AA0

Ref.Sonepar

167075

EAN

4025515061984

Tipo de accesorio eléctrico:

Otros

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

SIMATIC S7-300, conector frontal para módulos de señal con bornes de resorte, 20 polos SIMATIC ET 200M es un sistema de periferia modular y de uso universal para el armario eléctrico con grado de protección IP20 que puede utilizarse como periferia centralizada en un S7-300 y también en configuración descentralizada en un módulo de interfaz ET 200M PROFINET o PROFIBUS. Pueden conectarse hasta 12 módulos de E/S por estación. Gracias al montaje estandarizado de todos los módulos se simplifican considerablemente las tareas de logística y gestión de repuestos. Accesorios para SIMATIC S7-300

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS