SIEMENS - Conector frontal para S7-400 2,5m módulo conexión digital - 6ES7921-4BC50-0AA1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector frontal para S7-400 2,5m módulo conexión digital

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6ES7921-4BC50-0AA1

Ref.Sonepar

331145

EAN

4019169845618

Conector frontal S7-400 p. dig. conectorizado con 4 cables redondos de 0,14 mm2 L = 2,5 m para módulos de conexión digitales El conector frontal para SIMATIC S7-400 para la conexión a un módulo de E/S digitales, confeccionado con 4 cables redondos de 0,14 mm2 con una longitud de 2,5 m, sirve para la conexión a módulos de conexión digitales. Este se enchufa en el módulo que se va a cablear en lugar del conector frontal. Este conector frontal modificado forma parte de la conexión totalmente modular de SIMATIC TOP connect para el cableado de sistema más rápido y seguro. Además de los bajos costes de cableado, se pueden reducir considerablemente las fuentes de error en el cableado. Los sensores y actuadores de la periferia se conectan a los módulos de conexión de SIMATIC TOP connect y se unen a SIMATIC S7-400 a través del cable de conexión y del conector frontal.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS