SIEMENS - Conector IE FC RJ45 PLUG PRO 4x2 IP65, push-pull
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 22 mm
Altura - 29 mm
Profundidad - 73 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-1BB21-6AA0
Ref.Sonepar
270345
EAN
4019169855723
Anchura:
22 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
73 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Push pull
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


