SIEMENS - Conector inserción hembra 7/8 con salida cable axial (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector inserción hembra 7/8 con salida cable axial (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Bus

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...1.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...1.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1905-0FB00

Ref.Sonepar

108748

EAN

4019169402033

Tipo de contacto:

Bus

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

1.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...1.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...1.5 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Apantallado:

no

conector de 7/8" para ET 200, con salida de cable axial para confección en campo, inserto hembra 1 paquete = 5 unidades SIMATIC NETConector de 7/8"

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS