SIEMENS - Conector inserción hembra polibutileno FC M12 PLUG PRO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector inserción hembra polibutileno FC M12 PLUG PRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Grado de contaminación (valor) - 2

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1905-0EB10-6AA0

Ref.Sonepar

617412

EAN

4019169855464

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Grado de contaminación (valor):

2

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

PROFIBUS FC M12 Cable Connector PRO, conector M12 con caja de metal robusta y sistema de conexión FC, con salida de cable axial, para el uso con ET 200 PRO, inserto hembra (codificación B) 1 paquete = 1 unidad SIMATIC NETPB FC M12 Cable Connector PRO

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS