SIEMENS - Conector M12 carcasa metálica robusta conexión FAST CONNECT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Otros
Conector de diámetro - 0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 0
Tipo de alojamiento - Recto
Entrada de intensidad nominal - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-0DB20-6AA0
Ref.Sonepar
105028
EAN
4019169852333
Tipo de contacto:
Otros
Conector de diámetro:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
0
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tasa de voltaje:
0 V
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Grado de protección (IP), montado:
IP65/IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


