SIEMENS - Conector para PROFIBUS 158x722x364mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 15.8 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 36.4 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7972-0BB70-0XA0
Ref.Sonepar
143899
EAN
4025515080749
Anchura:
15.8 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
36.4 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


