SIEMENS - Conector para PROFIBUS resistencia -PG salida cable 90°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo
Temperatura de operación - -40...70 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1972-0BB12-2XA0
Ref.Sonepar
331169
EAN
4025515144410
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
-40...70 °C
SIPLUS DP, conector PROFIBUS con R, con PG, 90 grados basado en 6ES7972-0BB12-0XA0 con revestimiento conformado, –25…+70 °C, conector para PROFIBUS hasta 12 Mbits/s, salida de cable a 90°, resistencia terminadora con función de seccionamiento, con conector hembra PG Zubehör für SIPLUS extreme.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS