SIEMENS - Conector PROFIBUS 12 Mbit/s 90° -40+70°
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - -99999
Temperatura ambiente - -40...-40 °C
Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo
Temperatura de operación - -40...70 °C
Grado de protección (IP), montado - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1972-0BB70-7XA0
Ref.Sonepar
809417
EAN
4047618050207
Número de polos:
-99999
Temperatura ambiente:
-40...-40 °C
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


