SIEMENS - Conector PROFIBUS hasta 12 Mbit/s sin conector para PG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 15.8 mm
Altura - 54 mm
Profundidad - 39.5 mm
Temperatura ambiente - -40...70 °C
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7972-0BA61-0XA0
Ref.Sonepar
275947
EAN
4047623406877
Anchura:
15.8 mm
Altura:
54 mm
Profundidad:
39.5 mm
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Material de la carcasa:
Plástico
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


