SIEMENS - Conector RF M12 8 polos hembra recto borne tornillo - 6GT2090-0BD00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 2 A
Temperatura ambiente - -40...85 °C
Tasa de voltaje - 60 V
Categoría de sobretensión (valor) - II
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
6GT2090-0BD00
Ref.Sonepar
446750
EAN
4034106025489
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
2 A
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Tasa de voltaje:
60 V
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...0.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...0.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...0.5 mm²
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Mecanismo de bloqueo:
Tuerca de casquillo
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


