SIEMENS - Conector RJ45 90° 2x2 hilos con capa protección
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 13.7 mm
Altura - 16 mm
Profundidad - 42 mm
Temperatura ambiente - -40...80 °C
Material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6AG1901-1BB20-7AA0
Ref.Sonepar
547117
EAN
4042948572863
Anchura:
13.7 mm
Altura:
16 mm
Profundidad:
42 mm
Temperatura ambiente:
-40...80 °C
Material de la carcasa:
Otros
Temperatura de operación:
-40...70 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


