SIEMENS - Conector SIMATIC M12 carcasa metálica para SCALANCE-W

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conector SIMATIC M12 carcasa metálica para SCALANCE-W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de contacto - Pin

  • Tipo de alojamiento - Recto

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Material de la carcasa - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1901-0DB30-6AA0

Ref.Sonepar

277299

EAN

4019169854566

Tipo de contacto:

Pin

Tipo de alojamiento:

Recto

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

Apantallado:

no

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x2 conector M12 con caja de metal robusta y sistema de conexión FC, con salida de cable axial (codificación X) 1 paquete = 1 unidad para SCALANCE W y SCALANCE X SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS