SIEMENS - Conector SIMATIC NET, IE FC Keystone RJ45 4x2 para montaje en campo, Outlet, 8 polos, Cat6A, FC sistema fast
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Categoría - 6A (TIA)
Modelo - Bus/bus
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK1901-0BE10-0AA0
Ref.Sonepar
449182
EAN
4019169857000
Categoría:
6A (TIA)
Modelo:
Bus/bus
IE FC Keystone RJ45 4 x 2 salidas confeccionables en campo RJ45; 8 polos; Cat 6A; caja metálica; sistema FC rápido de conexión; para montaje sobre perfil DIN y panel de 19"; 1 paquete = 1 unidad SIMATIC NETIE FC RJ45 Keystone RJ45
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS