SIEMENS - Conexión embarrada principal / posterior SIVACON S4 3WL tamaño 1 4P 600mm - 8PQ6001-1BA00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ6001-1BA00
Ref.Sonepar
867577
EAN
4001869582139
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
conexión embarrado principal 3WA tamaño 1 de 3 o 4 polos, posición: detrás, an: 600 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


