SIEMENS - Conexión embarrada principal / posterior SIVACON S4 3WL tamaño 2 4P 800mm - 8PQ6001-1BA01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8PQ6001-1BA01
Ref.Sonepar
867579
EAN
4001869582146
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Anchura:
800 mm
conexión embarrado principal 3WA tamaño 2 de 3 o 4 polos, posición: detrás, an: 800 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


