SIEMENS - Conexión en T 7/8 POWER T-TAP PRO (5u)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conexión en T 7/8 POWER T-TAP PRO (5u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Temperatura ambiente - -40...80 °C

  • Material de la carcasa - Otros

  • Mecanismo de bloqueo - Tuerca de casquillo

  • Grado de protección (IP), montado - IP65/IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK1905-0FC00

Ref.Sonepar

295868

EAN

4019169851510

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Material de la carcasa:

Otros

Mecanismo de bloqueo:

Tuerca de casquillo

Grado de protección (IP), montado:

IP65/IP67

7/8" Power T-TAP PRO elemento en T para energía para ET 200 con dos insertos hembra de 7/8" y un inserto macho de 7/8", 1 paquete = 5 unidades SIMATIC NETPower T-Tap PRO de 7/8"

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS