SIEMENS - CONM.IE GEST.SCALANCE XC208G EEC(E/IP)8 PTO.RJ45 10/100/1000 MBIT/S,1 PTO.CONS - 6GK5208-0GA00-2TC2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONM.IE GEST.SCALANCE XC208G EEC(E/IP)8 PTO.RJ45 10/100/1000 MBIT/S,1 PTO.CONS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos 100 Mbps POF - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5208-0GA00-2TC2

Ref.Sonepar

544507

EAN

4047622614402

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

147 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE XC208G (E/IP) manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 8 puertos 10/100/1000 Mbits/s puertos RJ45; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared; funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device conforme con EtherNet/IP ranura para C-PLUG; EtherNet/IP predeterm. IEEE 1588v2 PTP

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS