SIEMENS - CONM.IE GEST.SCALANCE XC216 EEC 16 PTO.RJ45 10/100 MBITS/S,1 PTO.CONS.LED DIAGNÓ

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - CONM.IE GEST.SCALANCE XC216 EEC 16 PTO.RJ45 10/100 MBITS/S,1 PTO.CONS.LED DIAGNÓ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

494 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

6GK5216-0BA00-2FC2

Ref.Sonepar

790863

EAN

4047622614464

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

147 mm

Anchura:

120 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE XC216EEC manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 16 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; con circuitos impresos pintados; conforme a NAMUR NE21; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme con EtherNet/IP; ranura para C-PLUG;

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS