SIEMENS - Conmutado transversal S00/S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conmutado transversal S00/S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2901-1G

Ref.Sonepar

797924

EAN

4011209790926

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

interruptor auxiliar transversal apto para electrónica, 1W borne de tornillo para interruptor automático 3RV2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS