SIEMENS - Conmutador 400V 3+N-P 40A 70mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conmutador 400V 3+N-P 40A 70mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Versión de instalación de parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

64 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5TE2414-0

Ref.Sonepar

794323

EAN

4001869187617

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:

no

Versión de interruptor de seguridad:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Número de conmutadores:

1

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

400 V

Tensión de funcionamiento nominal:

24...440 V

Intensidad permanente nominal Iu:

40 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

-99999 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

40 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

0.48 kA

Número de polos:

4

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Liberación de tensión opcional:

no

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Montaje en el suelo:

no

Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:

no

Compatible para centro de montaje frontal:

no

Elemento de control de color:

Gris

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Con capacidad de interbloqueo:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

CONMUTADOR 400V 3+N-POLOS 40A, T=70MM

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS