SIEMENS - Conmutador corriente auxiliar 2NA para automático magnetotérmico UL489 - 5ST3011-0HG

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conmutador corriente auxiliar 2NA para automático magnetotérmico UL489

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Interruptor auxiliar

  • Anchura en módulos - 0.5

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5ST3011-0HG

Ref.Sonepar

546167

EAN

4001869402222

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Interruptor auxiliar

Anchura en módulos:

0.5

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

CONMUTADOR CORRIENTE AUXILIAR 2NA, P. AUTOMAT MAGNET S. UL489

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS