SIEMENS - Conmutador de transferencia manual MTSE, tamaño 1, 415V, 63A, 4 polos, accionamiento frontal unidad base sin maneta, bornes de caja - 3KC0426-2ME00-0AA0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - sí
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Número de conmutadores - -99999
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
165 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KC0426-2ME00-0AA0
Ref.Sonepar
578120
EAN
4001869537405
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
sí
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Número de conmutadores:
-99999
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
415 V
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
63 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
63 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
3 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
30 kW
Número de polos:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
8
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Elemento de control de color:
Otros
Con capacidad de interbloqueo:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Abrazadera de bastidor
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


