SIEMENS - Conmutador IE gestionable SCALANCE XC206-2SFP G (E/IP) 6 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 bahías SFP 1000 Mbits/s, 1 puerto de consola, le

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conmutador IE gestionable SCALANCE XC206-2SFP G (E/IP) 6 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 bahías SFP 1000 Mbits/s, 1 puerto de consola, le

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Numero de puertos 10 Gbps RJ45 - 0

  • Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC - 0

  • Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC - 0

  • Número de puertos de 100 Mbps SC - -99999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5206-2GS00-2TC2

Ref.Sonepar

777646

EAN

4047622614303

Numero de puertos 10 Gbps RJ45:

0

Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 40 Gbps Mini GBIC:

0

Numero de puertos 100 Gbps Mini GBIC:

0

Número de puertos de 100 Mbps SC:

-99999

Número de puertos de 100 Mbps ST:

-99999

Número de puertos 100 Mbps POF:

0

Número de puertos PoE:

-99999

máx. potencia PoE:

-99999 W

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número máximo de conmutadores apilables:

0

Gestionable:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

147 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

125 mm

SCALANCE XC206-2SFP G (E/IP) manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 6 × 10/100/1000 Mbits/s puertos RJ45; 2 puertos SFP 1000 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared; funciones de redundancia; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme con EtherNet/IP; ranura para C-PLUG; EtherNet/IP predeterm. IEEE 1588v2 PTP

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS