SIEMENS - CONMUTADOR RED AUT.ATSE 800A 4 P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3KC8448-0FA22-0GA3
Ref.Sonepar
1119714
EAN
4001869532882
Conmutador automático ATSE, Conmutadores entre redes 3KC hasta 3200 A para la alimentación permanente. Los conmutadores entre redes 3KC de Siemens son sinónimo de alto rendimiento, fácil instalación y funcionamiento seguro. La gama de productos incluye conmutadores entre redes de accionamiento manual MTSE, a distancia RTSE y automáticos ATSE en diferentes versiones que facilitan múltiples tareas de conmutación. Los conmutadores entre redes 3KC sirven para transferir la carga entre una fuente normal y una alternativa en redes de alimentación. También se puede conmutar entre dos cargas. 1. Tiempos de maniobra cortos con ATSE y RTSE (hasta 160 A < 180 ms). 2. Uso flexible gracias a su diseño compacto y a sus accesorios completos. 3. Seguridad mejorada durante los trabajos de mantenimiento gracias al bloqueo con candado. 4. Montaje rápido en el perfil DIN con tamaños de hasta 160 A. 5. Ingeniería eficiente gracias a completos datos CAx. 6. Documentación sencilla con el configurador del manual. 7. Ideal para la alimentación ininterrumpida (SAI), p. ej., de salas de ordenadores, líneas de fabricación de servicio permanente o grandes infraestructuras, como aeropuertos (variantes RTSE y ATSE).
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


