SIEMENS - Conmutador transferencia RTSE 1600A 3 polos - 3KC4354-0HA21-0AA3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Conmutador transferencia RTSE 1600A 3 polos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 415 V

  • Tensión de funcionamiento nominal - 166...332 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 1600 A

  • Rango corriente permanente en AC-23, 400V - 1250 A

  • Corriente permanente nominal en AC-21,400 V - 1600 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2317 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3KC4354-0HA21-0AA3

Ref.Sonepar

328660

EAN

4001869527628

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

415 V

Tensión de funcionamiento nominal:

166...332 V

Intensidad permanente nominal Iu:

1600 A

Rango corriente permanente en AC-23, 400V:

1250 A

Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:

1600 A

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

50 kA

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

710 kW

Número de polos:

3

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

4

Montaje en el suelo:

no

Elemento de control de color:

Negro

Tipo de elemento de control:

Control de giro largo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión por carriles

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP00

Grado de protección (NEMA):

Otros

Conmutador de red remoto RTSE, Conmutadores entre redes 3KC hasta 3200 A para la alimentación permanente. Los conmutadores entre redes 3KC de Siemens son sinónimo de alto rendimiento, fácil instalación y funcionamiento seguro. La gama de productos incluye conmutadores entre redes de accionamiento manual MTSE, a distancia RTSE y automáticos ATSE en diferentes versiones que facilitan múltiples tareas de conmutación. Los conmutadores entre redes 3KC sirven para transferir la carga entre una fuente normal y una alternativa en redes de alimentación. También se puede conmutar entre dos cargas. 1. Tiempos de maniobra cortos con ATSE y RTSE (hasta 160 A < 180 ms). 2. Uso flexible gracias a su diseño compacto y a sus accesorios completos. 3. Seguridad mejorada durante los trabajos de mantenimiento gracias al bloqueo con candado. 4. Montaje rápido en el perfil DIN con tamaños de hasta 160 A. 5. Ingeniería eficiente gracias a completos datos CAx. 6. Documentación sencilla con el configurador del manual. 7. Ideal para la alimentación ininterrumpida (SAI), p. ej., de salas de ordenadores, líneas de fabricación de servicio permanente o grandes infraestructuras, como aeropuertos (variantes RTSE y ATSE).

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS