SIEMENS - Conmutador transferencia RTSE 400A 4 polos - 3KC4442-0DA21-0AA3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - sí
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - no
Número de conmutadores - -99999
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
780 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KC4442-0DA21-0AA3
Ref.Sonepar
745679
EAN
4001869527505
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Número de conmutadores:
-99999
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
415 V
Tensión de funcionamiento nominal:
166...332 V
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
400 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
400 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
200 kW
Número de polos:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
4
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
sí
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
no
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Elemento de control de color:
Negro
Tipo de elemento de control:
Control de giro largo
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión por carriles
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP00
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


