SIEMENS - Conmutador transferencia RTSE 80A 4 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 415 V
Tensión de funcionamiento nominal - 176...288 V
Intensidad permanente nominal Iu - 80 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V - 80 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V - 80 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
165 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3KC3428-2AA22-0AA3
Ref.Sonepar
839188
EAN
4001869527376
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
415 V
Tensión de funcionamiento nominal:
176...288 V
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
80 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
80 A
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
4 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
45 kW
Número de polos:
4
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
3
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


