SIEMENS - Contacto 3NC circuito 1NC-1NC-1NC S00-S0 tornillo - 3RH2911-1HA03

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto 3NC circuito 1NC-1NC-1NC S00-S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 3

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2911-1HA03

Ref.Sonepar

791994

EAN

4011209829329

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

3

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares frontal 3NC, circuito 1NC, 1NC, 1NC para contactores auxiliares y de motor, 3RT2 bornes de tornillo.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS