SIEMENS - Contacto auxiliar 11U 1NA+1NC circuito 1NA-1NC tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 11U 1NA+1NC circuito 1NA-1NC tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2911-1FB11

Ref.Sonepar

266479

EAN

4011209829428

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares, 11U, frente, 1 NA + 1 NC, circuito 1 NA--, 1 NC-- para contactor auxiliar y contactores de motor, 3RT2 bornes de tornillo, .7 / .8-- / - -, .5 / .6-- / --.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS