SIEMENS - Contacto auxiliar 1NA+3NC circuito 1NC-1NC-1NC-1NA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 1NA+3NC circuito 1NC-1NC-1NC-1NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 3

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2911-2HA13

Ref.Sonepar

545210

EAN

4011209829589

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

3

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares, frente, 1 NA + 3 NC, circuito 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NA para contactor auxiliar y contactores de motor, 3RT2 bornes de resorte, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .3/.4.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS