SIEMENS - Contacto auxiliar 22U 2NA+2NC 1NC-1NC S00-S0 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 22U 2NA+2NC 1NC-1NC S00-S0 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2911-2FC22

Ref.Sonepar

545208

EAN

4011209829657

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares frontal, 2 NA+2 NC, circuito 1 NC, 1 NA, 1NC, 1NC para contactores auxiliares y de motor, 3RT2 bornes de resorte, .7/.8, .7/.8, .5/.6, .5/.6 NA anticipado, NC retardado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS