SIEMENS - Contacto auxiliar 24-240V CA/CC 0,05-100 3RT2 tornillo - 3RA2814-1AW10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 24-240V CA/CC 0,05-100 3RT2 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • Configuración de la hora desde/hasta - 0.05...100 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2814-1AW10

Ref.Sonepar

545123

EAN

4011209800014

Función de conmutación:

Otros

Configuración de la hora desde/hasta:

0.05...100 s

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Principio activo:

Electrónico

variante retardada electrónicamente de bloque de contactos auxiliares, retardado a desexcitación, con señal de control, relé: 1 CO, rango de tiempo 0,05-100 s, 24-240 V AC/DC, 50/60 Hz, varistor para amortiguar las bobinas de contactor integrado, borne de tornillo, abrochable por el frente a contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2 Bloque de contactos auxiliares con retardo electrónico SIRIUS 3RA28 para maniobra retardada de circuitos aguas abajo, para adosar a contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2.Los contactos auxiliares con retardo electrónico ofrecen alta precisión de ajuste gracias a los intervalos de tiempo conmutables y disponen de enclavamiento eléctrico integrado y varistor incorporado de fábrica (circuito supresor). Inserción sencilla y sin herramientas para implementar funciones de temporización con independencia del control y sin cableado adicional. Esto evita los errores de cableado y reduce los costos de comprobación. El montaje frontal en los aparatos ahorra espacio en el perfil DIN. Los aparatos son de uso universal gracias a sus homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC, UL/CSA).Los contactos auxiliares con retardo electrónico están disponibles para contactores 3RT2 y contactos auxiliares 3RH2 en los tamaños S00 a S3. Disponibles con un rango de tensiones amplio y flexible de 24-240 V AC/DC, salidasseleccionables 1 NA + 1 NC o 1 CO y sistema de conexión por bornes de tornillo o de resorte.Se ofrecen kits de montaje de cableado y una tapa precintable para los contactos auxiliares con retardo electrónico.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS