SIEMENS - Contacto auxiliar 2NA+2NC 0,85-1,85 diodo S00 tornillo - 3RH2122-1SB40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 2NA+2NC 0,85-1,85 diodo S00 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

  • Con indicación LED - no

  • Interfaz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-1SB40

Ref.Sonepar

791883

EAN

4011209846739

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

-99999

Número de contactos principales normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

-99999

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

contactor aux. de acoplamiento, 2NA + 2NC DC 24 V, 0,85-1,85*US con diodo supresor integrado Tamaño S00 borne de tornillo contactor de acoplamiento aux. SIRIUS 3RH2 para conmutar señales de mando en el circuito de mando con posibilidad de conexión directa a controladores electrónicos.Los contactores auxiliares de acoplamiento SIRIUS 3RH2 tienen designaciones normalizadas de conexiones y un sistema de conexión confiable y rápido. Gracias a la multiplicidad de salidas, es posible conmutar al mismo tiempo varios circuitos auxiliares. Los contactos también se ofrecen en variantes SUVA con apertura positiva para aplicaciones Safety. Los contactores auxiliares de acoplamiento son resistentes a los efectos del clima, ofrecen una elevada confiabilidad de contacto y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a las homologaciones correspondientes (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles para control por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo o de resorte.La amplia gama de accesorios para los contactores 3RT2 de tamaños S00 a S3 puede usarse también para los contactores auxiliares de acoplamiento 3RH2.Los contactores auxiliares de acoplamiento 3RH2 sustituyen a la prestigiosa serie 3RH1.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS