SIEMENS - Contacto auxiliar 2NA+2NC 24V 0,7-1,25 Varistor resorte - 3RH2122-2KB40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 2NA+2NC 24V 0,7-1,25 Varistor resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

  • Con indicación LED - no

  • Interfaz - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-2KB40

Ref.Sonepar

791899

EAN

4011209847095

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Con indicación LED:

no

Interfaz:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

-99999

Número de contactos principales normalmente abiertos:

-99999

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

-99999

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Contactor auxiliar de acoplamiento, 2 NA + 2 NC, DC 24 V, 0, 7 ... 1, 25 US, con diodo supresor integrado, tamaño S00, borne de resorte apto para salidas PLC.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS