SIEMENS - Contacto auxiliar 2NA+2NC CC 24V 0,7-1,25 S00 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 2NA+2NC CC 24V 0,7-1,25 S00 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2122-2HB40

Ref.Sonepar

328934

EAN

4011209786820

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

contactor aux. de acoplamiento, 2 NA + 2 NC, DC 24 V, 0,7 ... 1,25* US, Tamaño S00, borne de resorte apto para salidas PLC contactor de acoplamiento aux. SIRIUS 3RH2 para conmutar señales de mando en el circuito de mando con posibilidad de conexión directa a controladores electrónicos.Los contactores auxiliares de acoplamiento SIRIUS 3RH2 tienen designaciones normalizadas de conexiones y un sistema de conexión confiable y rápido. Gracias a la multiplicidad de salidas, es posible conmutar al mismo tiempo varios circuitos auxiliares. Los contactos también se ofrecen en variantes SUVA con apertura positiva para aplicaciones Safety. Los contactores auxiliares de acoplamiento son resistentes a los efectos del clima, ofrecen una elevada confiabilidad de contacto y pueden utilizarse en todo el mundo gracias a las homologaciones correspondientes (p. ej., IEC y UL/CSA).Están disponibles para control por AC o DC y se suministran con bornes de tornillo o de resorte.La amplia gama de accesorios para los contactores 3RT2 de tamaños S00 a S3 puede usarse también para los contactores auxiliares de acoplamiento 3RH2.Los contactores auxiliares de acoplamiento 3RH2 sustituyen a la prestigiosa serie 3RH1.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS