SIEMENS - Contacto auxiliar 2NC circuito 1NC-1NC S00-S0 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 2NC circuito 1NC-1NC S00-S0 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2911-2NF02

Ref.Sonepar

792026

EAN

4011209829947

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

bloque de contactos auxiliares, compatible con electrónica, por el frente, 2 NC, .1/.2, --/--, --/--, .1/.2, circuito: 1 NC (compatible con electrónica), --, --, 1 NC (compatible con electrónica), borne de resorte, para contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2 bloque de contactos auxiliares SIRIUS 3RH29 para la ampliar el número de contactos auxiliares en el circuito de mando.Los bloques de contactos auxiliares 3RH29 pueden instalarse sobre los contactores 3RT2 y los contactores auxiliares 3RH2 sin herramientas y con independencia del tamaño.Los bloques de contactos auxiliares 3RH19/3RH29 están disponibles en variantes de montaje frontal o lateral, con hasta cuatro contactos NA y NC de conmutación instantánea y hasta dos de conmutación anticipada. Los bloques de contactos auxiliares pueden ser elementos de contacto de apertura positiva en contactores auxiliares 3RH o contactos espejo en contactores de potencia 3RT. Se ofrecen con bornes de tornillo y bornes de resorte en toda la gama.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS