SIEMENS - Contacto auxiliar 3NA+1NC 24V 0,7-1,25 diodo tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Contacto auxiliar 3NA+1NC 24V 0,7-1,25 diodo tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2131-1JB40

Ref.Sonepar

328936

EAN

4011209846197

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:

3 A

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Funcionamiento manual:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Contactor auxiliar de acoplamiento, 3 NA + 1 NC, DC 24 V, 0, 7 ... 1, 25 US, con diodo integrado, tamaño S00, borne de tornillo apto para salidas PLC.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS