SIEMENS - Contacto auxiliar 4NA S00/S0 tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 4
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2911-1FA40
Ref.Sonepar
115901
EAN
4011209829398
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


