SIEMENS - Contacto auxiliar 4NC contactor auxiliar S00 resorte din 50011 - 3RH2911-2GA04
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 4
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH2911-2GA04
Ref.Sonepar
328951
EAN
4011209829503
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
4
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


