SIEMENS - Contacto auxiliar inversor y bloque de señalización de fallo inversor 230/400VAC 24-220VDC para 5SY, 5SL para 5SP, 5SV, 5SU1, 5ST3 - 5ST3062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Universal
Función - Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
N° contactos normalmente abiertos - 0
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3062
Ref.Sonepar
803895
EAN
4001869547565
Dispositivo válido:
Universal
Función:
Interruptor auxiliar/interruptor de señal de fallo
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Número de interruptores de señal de fallo:
1
Intensidad nominal de interruptor:
6 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
-99999
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
6 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


